PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310981 STAFFA TERRA NOTTURNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8018367666540
Codice prodotto
PRI310981
Cod. produttore
310981
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra di montaggio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
95 mm
Larghezza:
74.5 mm
Altezza:
48.2 mm
Staffa a terra NOTTURNO (nr. 2)


