PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310979 Staffa A Terra OMBRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Lunghezza - 95 mm
Larghezza - 74.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367665956
Codice prodotto
PRI310979
Cod. produttore
310979
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
95 mm
Larghezza:
74.5 mm
Altezza:
59 mm
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello STAFFA TERRA OMBRA