PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310978 Mensola Telescopica NOTTURNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Lunghezza - 115 mm
Larghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367665949
Codice prodotto
PRI310978
Cod. produttore
310978
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
115 mm
Larghezza:
70 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
35 mm
Trasparente:
no
Mensola telescopica NOTTURNO (nr. 2)


