PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310976 Rosone Ø 100 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Colore - Bianco
Diametro - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367665840
Codice prodotto
PRI310976
Cod. produttore
310976
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Colore:
Bianco
Diametro:
100 mm
Rosone Ø 100 mm.