pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310965 GRIGLIA DI PROTEZIONE GUELL 2.5

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310965 GRIGLIA DI PROTEZIONE GUELL 2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia di protezione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Accessorio -

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944120458

Codice prodotto

PRI310965

Cod. produttore

310965

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia di protezione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Accessorio:

Trasparente:

no

Griglia di protezione GUELL 2.5.