PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310964 Vetro Soft GUELL 2.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica / Asimmetrica
Colore - Grigio
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Vetro
Confezione
1 PZ
EAN
8021944120441
Codice prodotto
PRI310964
Cod. produttore
310964
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica / Asimmetrica
Colore:
Grigio
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale