PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310962 Frangiluce GUELL 2.5 Asimmetrico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Altri
Diffusore luce - Riflettore
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8021944120427
Codice prodotto
PRI310962
Cod. produttore
310962
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Altri
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no


