PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310961 Frangiluce GUELL 2.5 Simmetrico


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Diffusore luce - Riflettore
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8021944120410
Codice prodotto
PRI310961
Cod. produttore
310961
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no