PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310950 KIT DRIVER-CV 100W 48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dinamico
Adatto ad uso esterno - sì
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367665055
Codice prodotto
PRI310950
Cod. produttore
310950
Produttore
PRI
Tipologia:
Dinamico
Adatto ad uso esterno:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
48...48 V
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Potenza d'uscita:
100.8...100.8 W
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
222 mm
Larghezza:
68 mm
Altezza:
39 mm


