PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109424 DRIVER BOX 1000-1,4A-2CH-DMX ACC.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimmerabile DALI - no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Grado di protezione (IP) - IP66
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Dimmerabile 1-10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367704044
Codice prodotto
PRI3109424
Cod. produttore
3109424
Produttore
PRI
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
146.5 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
149 mm
Lunghezza:
544 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
sì
Dimmerabile programmabile:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Potenza assorbita:
1060 W
Controllabile via Bluetooth:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Casambi:
no