PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310942 Controcassa GROOVE 17 1000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Adatto per lampade di potenza - 16...16 W
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Acciaio inox
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367664928
Codice prodotto
PRI310942
Cod. produttore
310942
Produttore
PRI
Applicazione:
Altri
Adatto per lampade di potenza:
16...16 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
18.9 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
1000 mm
Altezza/profondità di installazione:
67.8 mm


