PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310940 Controcassa GROOVE 17 500 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Adatto per lampade di potenza - 8...8 W
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Acciaio inox
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367664911
Codice prodotto
PRI310940
Cod. produttore
310940
Produttore
PRI
Applicazione:
Altri
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
18.9 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
500 mm
Altezza/profondità di installazione:
67.8 mm