PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109397 STRIP SQ+ ING 1050 24 S/I 830 GR11 DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Max prestazioni del sistema - 26 W
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8018367704426
Codice prodotto
PRI3109397
Cod. produttore
3109397
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP67
Max prestazioni del sistema:
26 W
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile 1-10 V:
no
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Dimmerabile DMX:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Larghezza:
100 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
120 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Corrente nominale:
1050...1050 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1050 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
22.5 mm²
Collegamento:
Morsetto a vite