PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109015 BLACK REFLECTOR DL SQUARE MIDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Colore - Nero
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Diffusore microforato - no
Riflettore microforato - no
Confezione
5 PZ
EAN
8018367705102
Codice prodotto
PRI3109015
Cod. produttore
3109015
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Colore:
Nero
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato


