PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109013 WHITE OPTIC IP54 DL ROUND MAXI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Diffusore microforato - no
Riflettore microforato - no
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018367705096
Codice prodotto
PRI3109013
Cod. produttore
3109013
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato
Diffusore in polimero opaco (IP54) DL ROUND MAXI


