PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109012 LOUVRE DL ROUND MAXI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Colore - Argento
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Diffusore microforato - no
Riflettore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367705089
Codice prodotto
PRI3109012
Cod. produttore
3109012
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Colore:
Argento
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Altri


