PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310897 OTR ADAPT+INTEGR DALI DRIVER 9909-DRI/W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Colore - Bianco
Numero di fili - 7
Confezione
1 PZ
EAN
5414833093279
Codice prodotto
PRI310897
Cod. produttore
310897
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Colore:
Bianco
Numero di fili:
7
Adattatore integrato DALI a 6 conduttori con driver integrato (3 fasi + sistema di controllo) (350-500 mA - max. 50 VDC)


