PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310893 OTR R-TK 3M 9000-3/W-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Tensione nominale - 230...400 V
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
5414833093231
Codice prodotto
PRI310893
Cod. produttore
310893
Produttore
PRI
Numero di gruppi/fasi:
3
Tensione nominale:
230...400 V
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per sospensione:
no
Piegabile:
no
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
52 mm
Altezza:
37.8 mm
Larghezza di montaggio:
31.4 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
50 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I