PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310885 OTR S-TK 3M 9000-3/B-ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Tensione nominale - 230...400 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3520 W
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
5414833093156
Codice prodotto
PRI310885
Cod. produttore
310885
Produttore
PRI
Numero di gruppi/fasi:
3
Tensione nominale:
230...400 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3520 W
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Piegabile:
no
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
37.8 mm
Altezza:
31.4 mm
Larghezza di montaggio:
31.4 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
37.8 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I