pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310872 OTR S-TK 2M 9000-2/B-ST

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310872 OTR S-TK 2M 9000-2/B-ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Carico massimo per fase - 3520 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833093026

Codice prodotto

PRI310872

Cod. produttore

310872

Produttore

PRI

Tensione nominale:

230...400 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Nero

Lunghezza:

2000 mm

Carico massimo per fase:

3520 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

31.4 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

37.8 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

Flessibile:

no

Larghezza di incasso:

31.4 mm

Altezza/profondità di installazione:

37.8 mm

Binario elettrificato Performance in lighting tipo/modello OTR S-TK 2M 9000-2 B-ST