PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310871 OTR S-TK 2M 9000-2/G-ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Tensione nominale - 230...400 V
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
5414833093019
Codice prodotto
PRI310871
Cod. produttore
310871
Produttore
PRI
Numero di gruppi/fasi:
3
Tensione nominale:
230...400 V
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Piegabile:
no
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
37.8 mm
Altezza:
31.4 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I