PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310843 OTR CEILING BASE 9000/BPU-D-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Trasparente - no
Colore - Nero
Materiale - Altro
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414833091381
Codice prodotto
PRI310843
Cod. produttore
310843
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Trasparente:
no
Colore:
Nero
Materiale:
Altro
Lunghezza:
1500 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello OTR CEILING BASE 9000 BPU-D-B


