PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108374 CRICKET+ 20 26 C/M 830 INOX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 26 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2373 lm
Diametro di incasso - 285 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367700602
Codice prodotto
PRI3108374
Cod. produttore
3108374
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
26 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2373 lm
Diametro di incasso:
285 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
Nessuno
Altezza/profondità di installazione:
350 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio inox
Resistenza agli urti:
IK10
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile 1-10 V:
no
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
270 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Alimentatore incluso:
sì
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Adatto per lampade di potenza:
26...26 W
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Dimmerabile DMX:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Carrabile:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
145 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Carico massimo:
7500 kg
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
700...700 mA
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
92.5 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
86.2 %
Indice di resa cromatica:
80-89
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Max. temperatura superficiale:
42 °C
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


