pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108371 CRICKET+ 20 26 A5/M 840 INOX

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108371 CRICKET+ 20 26 A5/M 840 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 26 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1916 lm

  • Diametro di incasso - 285 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367700572

Codice prodotto

PRI3108371

Cod. produttore

3108371

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

26 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1916 lm

Diametro di incasso:

285 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Nessuno

Altezza/profondità di installazione:

350 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada:

Regolabile:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

270 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Adatto per lampade di potenza:

26...26 W

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Carrabile:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

145 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

7500 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

700...700 mA

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

92.5 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

86.2 %

Indice di resa cromatica:

80-89

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Max. temperatura superficiale:

42 °C

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Faretto calpestabile Performance in lighting tipo/modello CRICKET 20 26 A5 M 840 INOX