PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310834 OTR R-TK 1M 9000-1/G-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Tensione nominale - 230...400 V
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
5414833091299
Codice prodotto
PRI310834
Cod. produttore
310834
Produttore
PRI
Numero di gruppi/fasi:
3
Tensione nominale:
230...400 V
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per sospensione:
no
Piegabile:
no
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
52 mm
Altezza:
37.8 mm
Larghezza di montaggio:
31.4 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
50 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


