PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310831 OTR SUSP KIT 5,0M CABLE 9000-KIT4-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
5414833091268
Codice prodotto
PRI310831
Cod. produttore
310831
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Altro
Lunghezza:
5000 mm
Rosone metallico sferico con foro, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5 m con estremità sferica, con tenditore automatico


