pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310818 Giunto diretto

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310818 Giunto diretto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Alimentazione intermedia per binario elettrificato

  • Numero di conduttori - 5

  • Colore - Nero

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833091138

Codice prodotto

PRI310818

Cod. produttore

310818

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Alimentazione intermedia per binario elettrificato

Numero di conduttori:

5

Colore:

Nero

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Giunto diretto