PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310805 OTR SUSP KIT 3,0M CABLE 9000-KIT4-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Trasparente - no
Materiale - Altro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414833091008
Codice prodotto
PRI310805
Cod. produttore
310805
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Trasparente:
no
Materiale:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello OTR SUSP KIT 3 0M CABLE 9000-KIT4-3


