PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310787 OTR SUSP KIT 3,0M CABLE 9000-KIT2-3-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
5414833090827
Codice prodotto
PRI310787
Cod. produttore
310787
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Bianco
Materiale:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3 m con estremità sferica, clip per fissaggio rapido


