PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310781 Tenditore a vite rosone in plastica 1.5m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Lunghezza - 1500 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
5414833090766
Codice prodotto
PRI310781
Cod. produttore
310781
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1500 mm
Trasparente:
no
Tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 1,5 m con estremità sferica, staffa con foro fresato e tenditore automatico Bianco RAL9010.