PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310779 OTR SUSP KIT 1,5M CABLE 9000-KIT6-1,5-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
5414833090742
Codice prodotto
PRI310779
Cod. produttore
310779
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Nero
Materiale:
Altro
Lunghezza:
1500 mm
Tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 1,5 m con estremità sferica, staffa con foro fresato e tenditore automatico


