pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107575 DRIVER BOX DALI IN/OUT L500

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107575 DRIVER BOX DALI IN/OUT L500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimmerabile DALI -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

  • Dimmerabile 1-10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367701630

Codice prodotto

PRI3107575

Cod. produttore

3107575

Produttore

PRI

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

31.5 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

45.5 mm

Lunghezza:

309 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Potenza assorbita:

29 W

Controllabile via Bluetooth:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Casambi:

no

Kit box di alimentazione DALI IN / OUT L500