PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107284 TYK+ 10 6 C/I 830 AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018367696110
Codice prodotto
PRI3107284
Cod. produttore
3107284
Produttore
PRI
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227. Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente. Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Ottica circolare intensiva. Pressacavo antistrappo in ottone nichelato M16x1.5 per cavi da Ø 5 mm a Ø 10 mm. Viteria esterna in acciaio inox. Staffa per installazione a parete in acciaio INOX. Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm². Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento realizzato in acciaio INOX. L'accessorio snoot è compatibile con versioni aventi lente concentrante C/I.


