pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310725 OTR ADAPT 4 POLES 9009-4/W

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310725 OTR ADAPT 4 POLES 9009-4/W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattore per il collegamento per corpi illuminati al binario elettrificato

  • Numero di conduttori - 5

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833090209

Codice prodotto

PRI310725

Cod. produttore

310725

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattore per il collegamento per corpi illuminati al binario elettrificato

Numero di conduttori:

5

Colore:

Bianco

Adattatore a 4 conduttori (3 fasi) (carico massimo 100 N = 10,2 kg). Colore: Bianco.