PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310706 OTR RECESS COVER X-FEED S-9017-R/6-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
5414833092685
Codice prodotto
PRI310706
Cod. produttore
310706
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Bianco
Materiale:
Altro
Copertura da controsoffitto per giunto a X


