PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310701 OTR RECESS COVER X-FEED S-9017-R/6-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
5414833092630
Codice prodotto
PRI310701
Cod. produttore
310701
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Grigio
Materiale:
Altro
Copertura da controsoffitto per giunto a X


