PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310699 Staffa con tenditore automatico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
5414833092616
Codice prodotto
PRI310699
Cod. produttore
310699
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Staffa con tenditore automatico


