pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310698 Staffa per fissaggio a soffitto 

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310698 Staffa per fissaggio a soffitto 

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Altri

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833092609

Codice prodotto

PRI310698

Cod. produttore

310698

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello OTR TK BRACKET FOR CEILING S-9000 131-W