PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310695 Clip per fissaggio rapido con tenditore M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
5414833092579
Codice prodotto
PRI310695
Cod. produttore
310695
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Clip per fissaggio rapido con tenditore M6


