PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310690 OTR RECESS COVER T-FEED S-9013-R/6-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
5414833092524
Codice prodotto
PRI310690
Cod. produttore
310690
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Nero
Materiale:
Altro
Copertura da controsoffitto per giunto a T


