pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310677 Adattatore meccanico

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310677 Adattatore meccanico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833092395

Codice prodotto

PRI310677

Cod. produttore

310677

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Adattatore meccanico