PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310674 Copertura da controsoffitto per testata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
5414833092364
Codice prodotto
PRI310674
Cod. produttore
310674
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Copertura da controsoffitto per testata


