pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106660 KIT CONTROLLER 48V DALI

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106660 KIT CONTROLLER 48V DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367700039

Codice prodotto

PRI3106660

Cod. produttore

3106660

Produttore

PRI

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

18 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

75 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile DMX:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

III

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Potenza assorbita:

60 W

Controllabile via Bluetooth:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Casambi:

no

KIT CONTROLLER 48 V - DALI