PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106638 GROOVE 21 1500 24 TW S/EW GR11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8018367695564
Codice prodotto
PRI3106638
Cod. produttore
3106638
Produttore
PRI
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
48...48 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
24...24 W
Potenza totale:
24 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2800...4800 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Larghezza:
30 mm
Altezza/profondità:
39 mm
Lunghezza:
1488 mm
Carico max.:
3000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Max. temperatura superficiale:
35 °C
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Casambi:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no