PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106637 GROOVE 21 1000 16 TW S/EW GR11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 2800...4800 K
Max prestazioni del sistema - 16 W
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 48...48 V
Confezione
1 PZ
EAN
8018367695557
Codice prodotto
PRI3106637
Cod. produttore
3106637
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
2800...4800 K
Max prestazioni del sistema:
16 W
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
48...48 V
Colore del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK10
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile 1-10 V:
no
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
16...16 W
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Dimmerabile DMX:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Carrabile:
sì
Larghezza:
30 mm
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
39 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Carico massimo:
3000 kg
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Lunghezza:
994 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Max. temperatura superficiale:
35 °C
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento:
Morsetto a vite
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Controllabile via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no


