pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310644 OTR CEILING FIXATION SPH CABL S-9000/216

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310644 OTR CEILING FIXATION SPH CABL S-9000/216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Trasparente - no

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833092067

Codice prodotto

PRI310644

Cod. produttore

310644

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Altro

Lunghezza:

1500 mm

Rosone metallico sferico con foro