PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310637 Guaina di protezione supplementare (1 m)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Lunghezza - 1000 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5414833091992
Codice prodotto
PRI310637
Cod. produttore
310637
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Contenitore di protezione
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Guaina di protezione supplementare (1 m)


