PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106360 SHIELD+1EXTREME-40 24 A/EW 830 AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018367694000
Codice prodotto
PRI3106360
Cod. produttore
3106360
Produttore
PRI
Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Diffusore in vetro piano temperato. Riflettore in tecnopolimero con alluminatura ad alta efficienza e trattamento superficiale di protezione. Guarnizione in silicone. LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione. Controllo della dissipazione termica a garanzia del funzionamento e della vita del LED. Versione multipotenza fornita di Dip Switch per la selezione di tre livelli di potenza, settabili in fase installativa. Dimmerazione (DALI). Le versioni EXTREME sono adatte a condizioni estreme, -40°C. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. A richiesta sono disponibili versioni C crepuscolari, dotate di sensore per accensione automatica.


