PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106293 ORION POST 600 5,5 S/EW 840 AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 5.5 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8018367693454
Codice prodotto
PRI3106293
Cod. produttore
3106293
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
5.5 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
605 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
409 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza:
151 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Larghezza:
60 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciatura a polveri
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
48.8 %
Numero di poli:
3
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
23.2 %
Tipo di cablaggio:
Terminale
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
116
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
185
Supporto a IFTTT disponibile:
no


