PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106290 COVER ORION H BK81

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Lunghezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367693393
Codice prodotto
PRI3106290
Cod. produttore
3106290
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
130 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
95 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello COVER ORION H BK81


